Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl aljhoz fedél 8-as nagys (24/64P) GA00765 - 1665630000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl aljhoz fedél 8-as nagys (24/64P) GA00765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190422653

Sonepar cikkszám

GA00765

Gyártói cikkszám

1665630000

Gyártói típuskód

HDC 24B DODQ 4BO

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

43 mm

Magasság:

17 mm

Mélység:

17 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Ipari sokp csatl aljhoz fedél 8-as nagys (24/64P)