WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl aljhoz fedél SN003342 - 1665910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190422943
Sonepar cikkszám
SN003342
Gyártói cikkszám
1665910000
Gyártói típuskód
HDC 16A DMDL 2BO
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
29.5 mm
Magasság:
19.5 mm
Mélység:
89 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen