WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl aljzat GT81647 - 1758490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 84.5 mm
Szélesség - 34 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248019717
Sonepar cikkszám
GT81647
Gyártói cikkszám
1758490000
Gyártói típuskód
HDC-CR16-5B GR
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
84.5 mm
Szélesség:
34 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; WEIDMÜLLER ; Ipari sokp csatl aljzat