WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl aljzat SN007281 - 1758450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 51 mm
Szélesség - 34 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248019670
Sonepar cikkszám
SN007281
Gyártói cikkszám
1758450000
Gyártói típuskód
HDC-CR6-2B GR
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
51 mm
Szélesség:
34 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) keret ; Ipari sokp csatl aljzat