Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl betét 3P+F 10A 250V alj csav G30320 - 1498200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl betét 3P+F 10A 250V alj csav G30320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190176556

Sonepar cikkszám

G30320

Gyártói cikkszám

1498200000

Gyártói típuskód

HDC HA 3 FS

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

3

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

21 mm

Magasság:

36.5 mm

Mélység:

21 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl betét 3P+F 10A 250V alj csav