WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl betét 4P+F 10A 250V dugó csav G52158 - 1498300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 4
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190006471
Sonepar cikkszám
G52158
Gyártói cikkszám
1498300000
Gyártói típuskód
HDC HA 4 MS
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
4
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
21 mm
Magasság:
36.5 mm
Mélység:
21 mm