WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl CONCEPT felépítő keret mama SN016798 - 1758510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 111 mm
Szélesség - 34 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248019731
Sonepar cikkszám
SN016798
Gyártói cikkszám
1758510000
Gyártói típuskód
HDC-CR24-7B GR
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
111 mm
Szélesség:
34 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) keret ; Ipari sokp csatl CONCEPT felépítő keret mama