Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez anya GT36058 - 1651170000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez anya GT36058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 42

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190299774

Sonepar cikkszám

GT36058

Gyártói cikkszám

1651170000

Gyártói típuskód

HDC HDD 42 MC

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

42

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-0.5 mm2

Érintkező anyaga:

réz

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-0.14 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2pol fekete WDU 4-hez