Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez ANYA GT80842 - 1651480000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez ANYA GT80842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190400156

Sonepar cikkszám

GT80842

Gyártói cikkszám

1651480000

Gyártói típuskód

HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-1 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-0.75 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Dugaszoló érintkező átmérője:

2.5 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez ANYA