WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez APA GT55064 - 1601750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190134280
Sonepar cikkszám
GT55064
Gyártói cikkszám
1601750000
Gyártói típuskód
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-0.75 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm