Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez APA SN071375 - 1651620000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez APA SN071375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-0.37 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

  • Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190400293

Sonepar cikkszám

SN071375

Gyártói cikkszám

1651620000

Gyártói típuskód

HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU

Érintkező kivitelezése:

csap

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-0.37 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-0.14 mm2

Csupaszolási hossz:

8 mm

Dugaszoló érintkező átmérője:

1.6 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez APA