WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HDC-hez GT84444 - 1201100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190142698
Sonepar cikkszám
GT84444
Gyártói cikkszám
1201100000
Gyártói típuskód
HDC-C-HE-BM0.5AG
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-0.5 mm2
Csupaszolási hossz:
7.5 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
2.5 mm