WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező mod 1,5 CM-3 ANYA SN071342 - 1698130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190885045
Sonepar cikkszám
SN071342
Gyártói cikkszám
1698130000
Gyártói típuskód
HDC-C-M3-BM1.5AG
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
10 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
3.6 mm