WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező mod ANYA GT62342 - 1651600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190400279
Sonepar cikkszám
GT62342
Gyártói cikkszám
1651600000
Gyártói típuskód
HDC-C-HD-BM1.5AG
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm