WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező mod ANYA SN071376 - 1651670000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-0.37 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190400347
Sonepar cikkszám
SN071376
Gyártói cikkszám
1651670000
Gyártói típuskód
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-0.37 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.14 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm