WEIDMÜLLER - Ipari sokp. csatl. crimp. érintkező mod. APA SN098164 - 1651560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098164
Gyártói cikkszám
1651560000
Gyártói típuskód
HDC-C-HD-SM2.5AG
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-2.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm