WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező mod CM-3 APA SN152036 - 1862060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Névleges áram In - 57 A
Névleges feszültség - 1000 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248425495
Sonepar cikkszám
SN152036
Gyártói cikkszám
1862060000
Gyártói típuskód
HDC CM HV 3 FC
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
1000 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-10 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Dugaszoló érintkező átmérője:
3.6 mm
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
34 mm