WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl dughoz fedél 8-as nagys(24/64P) G31821 - 1665640000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190422660
Sonepar cikkszám
G31821
Gyártói cikkszám
1665640000
Gyártói típuskód
HDC 24B DMDQ 2QB
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
55 mm
Magasság:
22.5 mm
Mélység:
22.5 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen