WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl dugóhoz fedél 6p IP65 GT56307 - 1665210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190421915
Sonepar cikkszám
GT56307
Gyártói cikkszám
1665210000
Gyártói típuskód
HDC 06B DMDL 1LB
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
43 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
72 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen