WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl GT94429 - 1415810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118217230
Sonepar cikkszám
GT94429
Gyártói cikkszám
1415810000
Gyártói típuskód
HDC 16B SDLU 1M25G
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
99.5 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
82 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen