Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház 10pol GT58576 - 1655890000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl  ház 10pol GT58576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - kuplungház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190408916

Sonepar cikkszám

GT58576

Gyártói cikkszám

1655890000

Gyártói típuskód

HDC 10B KLU 1PG16G

Szekrény típusa:

kuplungház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

kétoldalas

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

72.4 mm

Magasság:

55 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; PRO MAX3 tápegység 240W 24V 10A