WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház 1M32G GT62325 - 1787000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248204243
Sonepar cikkszám
GT62325
Gyártói cikkszám
1787000000
Gyártói típuskód
HDC 40D TSBU 1M32G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
59 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
93.3 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen