WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl.ház,2-es nagys.(10P)lengo 1*PG16 G52183 - 1663920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Lezárás típusa - hosszanti kar
Védettség (IP), szerelt - IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52183
Gyártói cikkszám
1663920000
Gyártói típuskód
HDC-HA-10-TOVL1/16P
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; %Ipari sokp csatl.ház,2-es nagys.(10P)lengo 1*PG16