WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház G52175 - 1665770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190422790
Sonepar cikkszám
G52175
Gyártói cikkszám
1665770000
Gyártói típuskód
HDC 07A DMDL 2BO
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
17.5 mm
Tömítéssel:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; %Ipari sokp csatl ház