WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház HDC 10B ABO SN133964 - 1052430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248794218
Sonepar cikkszám
SN133964
Gyártói cikkszám
1052430000
Gyártói típuskód
HDC 10B ABO
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
25 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Nem
Ipari sokp csatl ház HDC 10B ABO