Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház SN000841 - 1787190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl  ház SN000841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - kuplungház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248204533

Sonepar cikkszám

SN000841

Gyártói cikkszám

1787190000

Gyártói típuskód

HDC 40D KBU 1M32G

Szekrény típusa:

kuplungház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

kétoldalas

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

55 mm

Magasság:

79 mm

Mélység:

79 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház