WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház SN068033 - 1652440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190402518
Sonepar cikkszám
SN068033
Gyártói cikkszám
1652440000
Gyártói típuskód
HDC 07A SLU 1PG11S
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
52.8 mm
Mélység:
25.8 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
bézs
Adapterlemez anyaga:
műanyag
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Igen
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen