WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház SN097372 - 1787120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097372
Gyártói cikkszám
1787120000
Gyártói típuskód
HDC 40D SBU 2M25G
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
56.5 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
84 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen