WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl HDC 10B KBU 1M20G GT67858 - 1787720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248205066
Sonepar cikkszám
GT67858
Gyártói cikkszám
1787720000
Gyártói típuskód
HDC 10B KBU 1M20G
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
kétoldalas
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
55 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
115.7 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen