WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl-hoz fedél ker ir kengyel 16/40P G31820 - 1665270000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190421977
Sonepar cikkszám
G31820
Gyártói cikkszám
1665270000
Gyártói típuskód
HDC 16B DMDQ 2QB
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
55 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
93.3 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen