WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl műa ház közb. lemezre 1-es nagy G52170 - 1652420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190402471
Sonepar cikkszám
G52170
Gyártói cikkszám
1652420000
Gyártói típuskód
HDC 07A AWLU
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
52.8 mm
Mélység:
65.5 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
bézs
Adapterlemez anyaga:
műanyag
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen