WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl műa ház lengő 1-es nagys G30333 - 1652380000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190402457
Sonepar cikkszám
G30333
Gyártói cikkszám
1652380000
Gyártói típuskód
HDC 07A TOLU 1PG11G
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
26.8 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
bézs
Adapterlemez anyaga:
műanyag
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen