Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl műa ház lengő 1-es nagys GT55365 - 1652460000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl műa ház lengő 1-es nagys GT55365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - kuplungház

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelbevezetés elrendezése - kétoldalas

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190402532

Sonepar cikkszám

GT55365

Gyártói cikkszám

1652460000

Gyártói típuskód

HDC 07A KOLU 1PG11G

Szekrény típusa:

kuplungház

Ház anyaga:

műanyag

Kábelbevezetés elrendezése:

kétoldalas

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

36.5 mm

Magasság:

77.5 mm

Mélység:

26.7 mm

Házbevonat:

egyéb

Ház színe:

bézs

Adapterlemez anyaga:

műanyag

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; DEK 5 FW Kapocsjelölés 1-től 99-ig