WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatlakozó betét GT76501 - 1730120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 25.4 mm
Szélesség - 11.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190384678
Sonepar cikkszám
GT76501
Gyártói cikkszám
1730120000
Gyártói típuskód
HDC-CM-4SZF AG
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
25.4 mm
Szélesség:
11.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatlakozó betét