WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatlakozó betét GT81648 - 1730130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 40.4 mm
Szélesség - 11.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190384685
Sonepar cikkszám
GT81648
Gyártói cikkszám
1730130000
Gyártói típuskód
HDC-CM-4BZF AG
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
40.4 mm
Szélesség:
11.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatlakozó betét