WEIDMÜLLER - Ipari sokpólusú csatlakozó 16p GT48729 - 16509900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 16
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48729
Gyártói cikkszám
16509900000
Gyártói típuskód
HDC HA 16 MS 33-48
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
16
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-0.5 mm2
Érintkező anyaga:
réz
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-0.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen