WEIDMÜLLER - Irányfüggetlen antenna, Kétsávos (2,4 GHz / 5 GHz) IP68 SN096255 - 1367130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás - N
Csatlakozási mód - csatlakozó hüvely
Védettség (IP) - IP68
Antennaerősítés - 6 dBi
Beltérre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096255
Gyártói cikkszám
1367130000
Gyártói típuskód
IE-ANT-O-ABG-360-7-NF
Csatlakozás:
N
Csatlakozási mód:
csatlakozó hüvely
Védettség (IP):
IP68
Antennaerősítés:
6 dBi
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Vízszintes nyílásszög:
360 °
Csatlakozókábel:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Magasság:
51 mm
Szélesség:
86 mm
Mélység:
86 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-80 °C
Irányfüggetlen antenna, Kétsávos (2,4 GHz / 5 GHz) IP68