WEIDMÜLLER - Jeladó 4-20mA/4-20mA GT12568 - 8581180000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia méréstartomány - 0-100000 Hz
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kapcsolókimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248234486
Sonepar cikkszám
GT12568
Gyártói cikkszám
8581180000
Gyártói típuskód
WAS4 PRO FREQ
Frekvencia méréstartomány:
0-100000 Hz
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kapcsolókimenettel:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Jeladó 4-20mA/4-20mA