WEIDMÜLLER - Jelátalakító (AVESERIES) SN011845 - 8447370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség méréstartomány kezdőértéke - 0 V
Analóg kimenet típusa - 0-10 V
Feszültség méréstartomány végső értéke - 10 V
Névleges áram frekvenciája - 20000 Hz
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248100668
Sonepar cikkszám
SN011845
Gyártói cikkszám
8447370000
Gyártói típuskód
WAS5 VVC HF 0-10/0-10V
Feszültség méréstartomány kezdőértéke:
0 V
Analóg kimenet típusa:
0-10 V
Feszültség méréstartomány végső értéke:
10 V
Névleges áram frekvenciája:
20000 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Kapcsolókimenettel:
Nem
Érzékelők ; Feszültség-mérőváltó ; Jelátalakító (AVESERIES)