Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelátalakító IP20 SN015335 - 8965370000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelátalakító IP20 SN015335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tápfeszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV - 0

  • Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA - 0

  • Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V - 0

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248784882

Sonepar cikkszám

SN015335

Gyártói cikkszám

8965370000

Gyártói típuskód

ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatornák száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Feszültségellátás módja:

aktív

Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Magasság:

119.2 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

113.6 mm

Készülék felépítése:

egyéb

Szerelési mód:

bepattanó rögzítésű hordozósín

Érzékelők ; Feszültség-mérőváltó ; Jelátalakító