WEIDMÜLLER - Jelátalakító IP20 SN076807 - 8581170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Feszültségellátás módja - egyéb
Szélesség - 17.5 mm
Mélység - 112.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248234479
Sonepar cikkszám
SN076807
Gyártói cikkszám
8581170000
Gyártói típuskód
WAZ5 CCC 2OLP
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Feszültségellátás módja:
egyéb
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
112.4 mm
Készülék felépítése:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Jelátalakító