WEIDMÜLLER - Jelátalakító SN033655 - 1510390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 60 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118325485
Sonepar cikkszám
SN033655
Gyártói cikkszám
1510390000
Gyártói típuskód
ACT20P-CMT-60-RC-S
Áram méréstartomány végső értéke:
60 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Érzékelők ; Feszültség-mérőváltó ; Jelátalakító