WEIDMÜLLER - Jelátalakító SN136619 - 8965470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -200-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248785087
Sonepar cikkszám
SN136619
Gyártói cikkszám
8965470000
Gyártói típuskód
ACT20X-HTI-SAO-S
Méréstartomány:
-200-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-25-60 °C
Tömeg:
0.178 kg