WEIDMÜLLER - Jelölő 23x4mm fehér SN104509 - 1428480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 23 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104509
Gyártói cikkszám
1428480000
Gyártói típuskód
TM-I 23 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő 23x4mm fehér