WEIDMÜLLER - Jelölő 30x4mm fehér SN102677 - 1876390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.22-40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102677
Gyártói cikkszám
1876390000
Gyártói típuskód
TM-I 30 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.22-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő 30x4mm fehér