Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő címke Sch kismegsz-hoz öntapad. 8x17 sárga GT95017 - 1880110000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő címke Sch kismegsz-hoz öntapad. 8x17 sárga GT95017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248478798

Sonepar cikkszám

GT95017

Gyártói cikkszám

1880110000

Gyártói típuskód

ESG 6/17 K MC NE GE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

17 mm

Magasság:

6 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő címke Sch kismegsz-hoz öntapad. 8x17 sárga