WEIDMÜLLER - Jelölő címke TM-I 12 SN145607 - 1718411687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.22-40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
320 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190348984
Sonepar cikkszám
SN145607
Gyártói cikkszám
1718411687
Gyártói típuskód
TM-I 12 MC NE GE
Kivitel:
kártyaforma
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.22-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő címke TM-I 12