WEIDMÜLLER - Jelölő címke TM-I 15 fehér GT10121 - 1609981044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.22-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190914783
Sonepar cikkszám
GT10121
Gyártói cikkszám
1609981044
Gyártói típuskód
TM-I 15 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.22-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke TM-I 15 fehér