WEIDMÜLLER - Jelölő címke TM-I 15 sárga SN082017 - 1609981687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0.22-40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082017
Gyártói cikkszám
1609981687
Gyártói típuskód
TM-I 15 MC NE GE
Kivitel:
kártyaforma
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0.22-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő címke TM-I 15 sárga