WEIDMÜLLER - Jelölő ezüst 10000db/csomag SN088389 - 1852540000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248385515
Sonepar cikkszám
SN088389
Gyártói cikkszám
1852540000
Gyártói típuskód
THM MT30X 57/27 SI
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
57 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő ezüst 10000db/csomag